{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,1 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 7,4 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 12 mm | |
Bendras ilgis L | 49 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113421 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197964625 | |
Gamintojo numeris | 113421 3,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Grąžtas metaliniams lakštams HSS dvipusis 3,1 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 333 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,17 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,81 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
402 vnt. yra sandėlyje
5,11 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje
3,73 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
361 vnt. yra sandėlyje
15,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
272 vnt. yra sandėlyje
1,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Coating | be dangos | uncoated | uncoated | TiAlN | uncoated |
Overall length L | 49 | 49 | 65 | 65 | 49 |
Through-coolant | ne | no | no | no | no |
Tool material | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Point angle | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Flute length Lc | 12 | 18 | 36 | 36 | 12 |
recommended maximum drilling depth L2 | 7,4 | 13,4 | 31,4 | 31,4 | 7,4 |