{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 7,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 14 mm | |
Bendras ilgis L | 55 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113421 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197964687 | |
Gamintojo numeris | 113421 4,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grąžtas metaliniams lakštams HSS dvipusis, be dangos, ⌀ DC h8: 4,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 453 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,69 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 729 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,11 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 999 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 230 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 974 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 364 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | raudona | be | mėlyna | mėlyna | be |
Bendras ilgis L | 55 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 55 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |