{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 7,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 13 mm | |
Bendras ilgis L | 52 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113421 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197964656 | |
Gamintojo numeris | 113421 3,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grąžtas metaliniams lakštams HSS dvipusis, be dangos, ⌀ DC h8: 3,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
564 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,17 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,81 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 353 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 007 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,14 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 817 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 123 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
640 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | raudona | be | mėlyna | mėlyna | be |
Bendras ilgis L | 52 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 52 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 13 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 13 mm |