{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 10 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 19 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113421 6 | |
EAN / GTIN | 4045197964717 | |
Gamintojo numeris | 113421 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Grąžtas metaliniams lakštams HSS dvipusis, be dangos, ⌀ DC h8: 6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
336 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,83 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,19 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 177 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 660 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 828 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
16,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
979 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,07 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN | be dangos |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 19 mm | 28 mm | 57 mm | 57 mm | 19 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 10 mm | 19 mm | 48 mm | 48 mm | 10 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |