{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,3 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 7,1 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 12 mm | |
Bendras ilgis L | 49 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113421 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197964649 | |
Gamintojo numeris | 113421 3,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Grąžtas metaliniams lakštams HSS dvipusis, be dangos, ⌀ DC h8: 3,3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 504 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,17 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,81 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 019 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,19 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 340 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
599 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | mėlyna | be |
Bendras ilgis L | 49 mm | 49 mm | 65 mm | 65 mm | 49 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |