{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 9,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 17 mm | |
Bendras ilgis L | 62 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113421 5 | |
EAN / GTIN | 4045197964700 | |
Gamintojo numeris | 113421 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Grąžtas metaliniams lakštams HSS dvipusis 5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 470 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,02 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 204 vnt. yra sandėlyje
6,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 753 vnt. yra sandėlyje
4,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 689 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 702 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | be | without | without | mėlyna | be |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Smailas kampas | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 17 | 26 | 52 | 52 | 17 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Jobber drill | Jobber drill | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |