{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 11,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 76,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 94 mm | |
Bendras ilgis L | 142 mm | |
Koto ⌀ Ds | 11,5 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114405 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197535528 | |
Gamintojo numeris | 114405 11,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, ⌀ DC h8: 11,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
327 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
17,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
29,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
24,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
651 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
26,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
21,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
30,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
25,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
47,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
39,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
272 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
59,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
49,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
17,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
43,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
36,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
67,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
56,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nominalusis ⌀ DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Koto ⌀ Ds | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |