{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9,6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 72,6 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 87 mm | |
Lunghezza complessiva L | 133 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9,6 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114550 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197021458 | |
Codice del produttore | 114550 9,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punte elicoidali in HSS-Co8 9,6 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
42,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
35,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
19,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
16,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
12,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
151 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
7,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
5,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |
Normativa | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |