Punte elicoidali in HSS-Co8 4,1 mm

Codice art.: 114550 4,1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    14,73 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    12,27 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
576 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 135
  • Angolo dell’elica: 35

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 4,1 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS Co 8
Norma DIN 338
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 135 grado
Angolo dell’elica 35 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 36,9 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 43 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
⌀ Codolo Ds 4,1 mm
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,03 mm/gir.
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114550 4,1
EAN / GTIN 4045197020901
Codice del produttore 114550 4,1

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
37
Acciaio < 900 N/mm²
P
31
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Elevata resistenza al calore, molto robuste grazie alla stabilità del nocciolo.
Con punta forma C.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello