{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 1,9 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 19,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 22 mm | |
Lunghezza complessiva L | 46 mm | |
⌀ Codolo Ds | 1,9 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114550 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197020680 | |
Codice del produttore | 114550 1,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punte elicoidali in HSS-Co8 1,9 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
345 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
9,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
105 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino
2,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 46 mm | 36 mm | 46 mm |
⌀ Nominale DC | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
Normativa | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 22 mm | 11 mm | 22 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |