Punte elicoidali in HSS-Co8 7,2 mm

Codice art.: 114550 7,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    28,95 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    24,13 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 135
  • Angolo dell’elica: 35

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 7,2 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS Co 8
Norma DIN 338
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 135 grado
Angolo dell’elica 35 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 58,2 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 69 mm
Lunghezza complessiva L 109 mm
⌀ Codolo Ds 7,2 mm
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,05 mm/gir.
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114550 7,2
EAN / GTIN 4045197021212
Codice del produttore 114550 7,2

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
37
Acciaio < 900 N/mm²
P
31
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Elevata resistenza al calore, molto robuste grazie alla stabilità del nocciolo.
Con punta forma C.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello