{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8,9 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 67,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 81 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8,9 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114550 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197021380 | |
Codice del produttore | 114550 8,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punte elicoidali in HSS-Co8 8,9 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
72 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
36,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
30,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
16,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
13,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
10,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | blu | senza | senza |
⌀ Nominale DC | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 135 grado | 135 grado | 135 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 81 mm | 40 mm | 81 mm |
⌀ Codolo Ds | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |