{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 53,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 63 mm | |
Lunghezza complessiva L | 101 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,5 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114550 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197021144 | |
Codice del produttore | 114550 6,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punte elicoidali in HSS-Co8 6,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
719 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
24,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
20,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
8,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
6,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.559 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
111 pezzi in magazzino
12,42 €
8,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | blu | senza | senza | rosa fucsia |
Lunghezza complessiva L | 101 mm | 70 mm | 101 mm | 101 mm |
⌀ Nominale DC | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Normativa | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Angolo di affilatura | 135 grado | 135 grado | 135 grado | 135 grado |
⌀ Codolo Ds | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |