{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5,4 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 48,9 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 57 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5,4 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114550 5,4 | |
EAN / GTIN | 4045197021038 | |
Codice del produttore | 114550 5,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punte elicoidali in HSS-Co8 5,4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
110 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
21,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
17,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
6,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
5,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
152 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | 66 mm | 93 mm |
⌀ Nominale DC | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 57 mm | 28 mm | 57 mm |