{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10,8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 77,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 94 mm | |
Lunghezza complessiva L | 142 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10,8 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114550 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197021533 | |
Codice del produttore | 114550 10,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punte elicoidali in HSS-Co8 10,8 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
55,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
46,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
59 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
28,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
23,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
15,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
13,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | non rivestito |
⌀ Nominale DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Normativa | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
⌀ Codolo Ds | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |