{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 12,2 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 82,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 101 mm | |
Lunghezza complessiva L | 151 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12,2 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,13 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114550 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197021595 | |
Codice del produttore | 114550 12,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punte elicoidali in HSS-Co8 12,2 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
67,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
55,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
18,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
15,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
72,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 151 mm | 151 mm | 182 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | Cono Morse |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |