{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4,4 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 40,4 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 47 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,4 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114550 4,4 | |
EAN / GTIN | 4045197020932 | |
Codice del produttore | 114550 4,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punte elicoidali in HSS-Co8 4,4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
100 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
16,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
13,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
122 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
178 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | non rivestito |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Normativa | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
⌀ Codolo Ds | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |