{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 21 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 24 mm | |
Lunghezza complessiva L | 49 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114550 2 | |
EAN / GTIN | 4045197020697 | |
Codice del produttore | 114550 2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punte elicoidali in HSS-Co8 2 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.023 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
9,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.355 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.462 pezzi in magazzino
2,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
467 pezzi in magazzino
5,50 €
3,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | blu | senza | senza | rosa fucsia |
Normativa | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 24 mm | 12 mm | 24 mm | 12 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 21 mm | 9 mm | 21 mm | 9 mm |