{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 9 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 12 mm | |
Lunghezza complessiva L | 49 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114470 2 | |
EAN / GTIN | 4045197019332 | |
Codice del produttore | 114470 2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS-E H 2 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
478 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
4,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.401 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.082 pezzi in magazzino
2,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | rosa fucsia | senza | senza |
⌀ Nominale DC | 2 | 2 | 2 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Modello | H | FS | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 12 | 12 | 24 |
⌀ Codolo Ds | 2 | 2 | 2 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |