{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 17,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 24 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114470 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197019417 | |
Codice del produttore | 114470 4,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS-E H 4,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
7,36 €
5,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
571 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.159 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
780 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
16,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
13,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
371 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | rosa fucsia | senza | senza | blu | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 24 | 24 | 47 | 47 | 16 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 17,3 | 17,3 | 40,3 | 40,3 | 9,3 |