{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Filtandning Z7 | |
förkortning tandning | Z7 | |
Tandningstyp | m. sicksacktandning | |
Tandningsfinhetsgrad | medel | |
Skärmaterial | VHM | |
Form | F0820 | |
Formbeskrivning | Rundbåge | |
Huvud-⌀ | 8 mm | |
huvudlängd | 20 mm | |
totallängd | 65 mm | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
Produktslag | Roterande fil |
Article number | 540750 F0820 | |
EAN / GTIN | 4045197723673 | |
Manufacturer number | 540750 F0820 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Roterande fil Z7 - medel, dubbeltandning HM F0820 HOLEX
NOK 301,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
14 pieces in stock
NOK 472,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
28 pieces in stock
NOK 421,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Formbeskrivning | Rundbåge | Rundbåge | Rundbåge |
totallängd | 65 | 60 | 60 |
Huvud-⌀ | 8 | 8 | 8 |
Skärmaterial | VHM | VHM | HM |
Tandningsfinhetsgrad | medel | mycket fin | medel |
Skaft-⌀ | 6 | 6 | 6 |
Serie | Filtandning Z7 | Filtandning Z FINE | GARANT Master Uni |