{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 10 mm | |
Kulcs hossza L | 190 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 8,5 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614750 10 | |
EAN / GTIN | 4010886609736 | |
Gyártó száma | 6097300 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs, extra hosszú kivitel 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható
13,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 301 darabszám azonnal szállítható
3,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 227 darabszám azonnal szállítható
3,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 5 | 5 | 5,5 |
Felület | krómozott | krómozott | krómozott |
Csillag helyzete | 15 | 15 | 15 |
Kulcs hossza L | 190 | 140 | 170 |
Kulcsnyílás | 10 | 10 | 10 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 8,5 | 9 | 8 |