Csillag-villáskulcs készlet, extra hosszú kivitel, Kulcsok száma: 8

Cikkszám: 614760 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614760 8
EAN / GTIN 4010886610480
Gyártó száma 6104880

Leírás

Kivitel:

Csillag oldal 15°-ban hajlított. Ergonomikus, kézre álló homorú szár. Extra hosszú szár mély területekre. Elsősorban nagy szilárdságú csavarkötésekhez alkalmas nagy nyomatékkal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

1-1 db 614750 sz. csillag-villáskulcs: 8; 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19 méret