Csillag-villáskulcs készlet, extra hosszú kivitel 12

Cikkszám: 614760 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614760 12
EAN / GTIN 4010886609590
Gyártó száma 6095950

Leírás

Kivitel:

Csillag oldal 15°-ban hajlított. Ergonomikus, kézre álló homorú szár. Extra hosszú szár mély területekre. Elsősorban nagy szilárdságú csavarkötésekhez alkalmas nagy nyomatékkal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

1-1 db 614750 sz. csillag-villáskulcs: 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz