{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 7 mm | |
Kulcs hossza L | 160 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 4 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 6,5 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614750 7 | |
EAN / GTIN | 4010886807064 | |
Gyártó száma | 1394916 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs, extra hosszú kivitel 7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
11,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 113 darabszám azonnal szállítható
3,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
699 darabszám azonnal szállítható
5,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Maximális pofamagasság h1 | 4 | 4 | 4 |
Kulcs hossza L | 160 | 110 | 110 |
Kulcsnyílás | 7 | 7 | 7 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 6,5 | 7 | 7 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |