Csillag-villáskulcs, extra hosszú kivitel 22 mm

Cikkszám: 614750 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 22 mm
Kulcs hossza L 350 mm
Maximális pofamagasság h1 11 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 max 16,2 mm
Csillag helyzete 15 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614750 22
EAN / GTIN 4010886610114
Gyártó száma 6101190

Leírás

Kivitel:

Csillag oldal 15°-ban hajlított. Ergonomikus, kézre álló homorú szár. Extra hosszú szár mély területekre. Elsősorban nagy szilárdságú csavarkötésekhez alkalmas nagy nyomatékkal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz