{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 21 mm | |
Kulcs hossza L | 340 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 9,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 14,2 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614750 21 | |
EAN / GTIN | 4010886608043 | |
Gyártó száma | 6080410 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs, extra hosszú kivitel 21 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
26,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 445 darabszám azonnal szállítható
8,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
464 darabszám azonnal szállítható
9,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Felület | krómozott | krómozott | krómozott |
Kulcs hossza L | 340 | 250 | 302 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 14,2 | 15 | 13,5 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |