{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 46 mm | |
Kulcs hossza L | 640 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 17 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 28 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614750 46 | |
EAN / GTIN | 4010886610213 | |
Gyártó száma | 6102160 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs, extra hosszú kivitel 46 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
166,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
216 darabszám azonnal szállítható
43,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
778 darabszám azonnal szállítható
45,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 17 | 18 | 18 |
Csillag helyzete | 15 | 15 | 15 |
Kulcs hossza L | 640 | 492 | 492 |
Kulcsnyílás | 46 | 46 | 46 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |