{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 41 mm | |
Kulcs hossza L | 600 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 16 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 26 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614750 41 | |
EAN / GTIN | 4010886610206 | |
Gyártó száma | 6102080 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csillag-villáskulcs, extra hosszú kivitel 41 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
102,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
800 darabszám azonnal szállítható
37,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 16 | 17 |
Felület | krómozott | krómozott |
Csillag helyzete | 15 | 15 |
Kulcsnyílás | 41 | 41 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 26 | 26 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |