{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 18 mm | |
Kulcs hossza L | 295 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 8,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 13,2 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614750 18 | |
EAN / GTIN | 4010886608036 | |
Gyártó száma | 6080330 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs, extra hosszú kivitel 18 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
23,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
230 darabszám azonnal szállítható
6,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
11,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
292 darabszám azonnal szállítható
12,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Csillag helyzete | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 10 fok |
Kulcs hossza L | 295 mm | 266 mm | 330 mm | 255 mm |
Kulcsnyílás | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm molibdén acél | Króm ötvözet acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 13,2 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |