{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 36 mm | |
Kulcs hossza L | 550 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 15 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 24,2 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614750 36 | |
EAN / GTIN | 4010886610152 | |
Gyártó száma | 6101510 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csillag-villáskulcs, extra hosszú kivitel 36 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
92,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 033 darabszám azonnal szállítható
30,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 15 | 15 |
Felület | krómozott | krómozott |
Csillag helyzete | 15 | 15 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 24,2 | 24 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |