{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 27 mm | |
Kulcs hossza L | 450 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 13 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 20,2 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614750 27 | |
EAN / GTIN | 4010886830697 | |
Gyártó száma | 6101350 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs, extra hosszú kivitel 27 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
163 darabszám azonnal szállítható
37,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 588 darabszám azonnal szállítható
12,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
431 darabszám azonnal szállítható
14,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 13 | 13 | 12 |
Felület | krómozott | krómozott | krómozott |
Csillag helyzete | 15 | 15 | 15 |
Kulcs hossza L | 450 | 310 | 386 |
Kulcsnyílás | 27 | 27 | 27 |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 20,2 | 18 | 18 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |