{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 34 mm | |
Kulcs hossza L | 520 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 15 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 23,2 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614750 34 | |
EAN / GTIN | 4010886610190 | |
Gyártó száma | 6101940 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs, extra hosszú kivitel 34 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
91,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható
29,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 15 | 14 |
Felület | krómozott | krómozott |
Csillag helyzete | 15 | 15 |
Kulcs hossza L | 520 | 380 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 23,2 | 21 |