{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 7 mm | |
Szabvány | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Kulcs hossza L | 110 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 4 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 7 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613600 7 | |
EAN / GTIN | 4062406219604 | |
Gyártó száma | 613600 7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csillag-villáskulcs, Kulcsnyílás: 7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
349 darabszám azonnal szállítható
5,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
968 darabszám azonnal szállítható
3,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 262 darabszám azonnal szállítható
3,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Kulcs hossza L | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Kulcsnyílás | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |