{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 18 mm | |
Szabvány | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Kulcs hossza L | 200 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 9 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 14 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613600 18 | |
EAN / GTIN | 4062406220532 | |
Gyártó száma | 613600 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csillag-villáskulcs, Kulcsnyílás: 18mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 441 darabszám azonnal szállítható
11,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
816 darabszám azonnal szállítható
5,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 046 darabszám azonnal szállítható
5,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Felület | Matt krómozott | foszfátozott | krómozott |
Kulcs hossza L | 200 mm | 220 mm | 220 mm |
Kulcsnyílás | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm |