{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 6 mm | |
Szabvány | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Kulcs hossza L | 105 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 4 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 6 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613600 6 | |
EAN / GTIN | 4062406219598 | |
Gyártó száma | 613600 6 |