{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 22 mm | |
Szabvány | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Kulcs hossza L | 260 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 10 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 15 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613600 22 | |
EAN / GTIN | 4062406220099 | |
Gyártó száma | 613600 22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs 22 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 697 darabszám azonnal szállítható
14,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
324 darabszám azonnal szállítható
15,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Maximális pofamagasság h1 | 10 | 9,5 |
Felület | Matt krómozott | Nikkelbevonatra krómozott |
Kulcs hossza L | 260 | 300 |
Kulcsnyílás | 22 | 22 |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 15 | 14,2 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |