{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 27 mm | |
Szabvány | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Kulcs hossza L | 300 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 13 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 18 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613600 27 | |
EAN / GTIN | 4062406220112 | |
Gyártó száma | 613600 27 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs 27 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
996 darabszám azonnal szállítható
20,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
527 darabszám azonnal szállítható
19,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Maximális pofamagasság h1 | 13 | 12 |
Kulcs hossza L | 300 | 385 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm ötvözet acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 18 | 18 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |