Csillag-villáskulcs 21 mm

Cikkszám: 613600 21
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
743 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 21 mm
Szabvány DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Kulcs hossza L 260 mm
Maximális pofamagasság h1 10 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 max 15 mm
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613600 21
EAN / GTIN 4062406220556
Gyártó száma 613600 21

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Optimalizált profilszárral a különösen jó fogás és ergonomikus munkavégzés érdekében. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillag-oldal HT-Drive profillal.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-ötvözet acél, krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Figyelem:

HT-Drive − a különlegesen méretpontos profil.
Előny:
  • A csavarok oldalát fogja meg. − Kíméletesen bánik a csavarokkal. − A csavarok élettartama meghosszabbodik.
  • Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. − Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csillag-villáskulcs  21 mm

Csillag-villáskulcs 21 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
743 darabszám azonnal szállítható
14,89 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
238 darabszám azonnal szállítható
14,28 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt Süllyesztékben kovácsolt
Felület Matt krómozott Nikkelbevonatra krómozott
Kulcsnyílás 21 21
Kulcsnyílás méret Metrikus Metrikus
Alapanyag Króm-vanádium acél Króm ötvözet acél
Maximális gyűrűmagasság h2 max 15 13,5
Termék fajtája Csavarkulcs Csavarkulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz