{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 12 mm | |
Szabvány | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Kulcs hossza L | 140 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 5,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 10 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613600 12 | |
EAN / GTIN | 4062406220044 | |
Gyártó száma | 613600 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs 12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 075 darabszám azonnal szállítható
7,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 833 darabszám azonnal szállítható
7,55 €
3,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 5,5 | 6 |
Felület | Matt krómozott | Nikkelbevonatra krómozott |
Kulcs hossza L | 140 | 180 |
Kulcsnyílás | 12 | 12 |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm ötvözet acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 10 | 9 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |