{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 30 mm | |
Szabvány | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Kulcs hossza L | 330 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 14 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 20 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613600 30 | |
EAN / GTIN | 4062406220129 | |
Gyártó száma | 613600 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csillag-villáskulcs 30 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 359 darabszám azonnal szállítható
24,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 780 darabszám azonnal szállítható
25,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Felület | Matt krómozott | Nikkelbevonatra krómozott |
Kulcs hossza L | 330 | 415 |
Kulcsnyílás | 30 | 30 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 20 | 20 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |