{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 19 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Kulcs hossza L | 230 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 9 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 14 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613600 19 | |
EAN / GTIN | 4062406220082 | |
Gyártó száma | 613600 19 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csillag-villáskulcs 19 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 562 darabszám azonnal szállítható
12,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 849 darabszám azonnal szállítható
6,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Norm | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
Felület | Matt krómozott | krómozott |
Kulcs hossza L | 230 | 230 |
Kulcsnyílás | 19 | 19 |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 14 | 14 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |