{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 18 mm | |
Szabvány | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Kulcs hossza L | 220 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 9 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 14 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613950 18 | |
EAN / GTIN | 4045197159847 | |
Gyártó száma | 613950 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs 18 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 768 darabszám azonnal szállítható
5,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
816 darabszám azonnal szállítható
11,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 9 | 9 |
Szabvány | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
Felület | krómozott | Matt krómozott |
Kulcs hossza L | 220 | 200 |
Kulcsnyílás | 18 | 18 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |