{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 25 mm | |
Szabvány | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Kulcs hossza L | 290 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 12 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 16 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613950 25 | |
EAN / GTIN | 4045197441652 | |
Gyártó száma | 613950 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csillag-villáskulcs 25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
492 darabszám azonnal szállítható
12,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
12,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 12 mm | 12 mm |
Felület | krómozott | foszfátozott |
Csillag helyzete | 15 fok | 15 fok |
Kulcsnyílás | 25 mm | 25 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 16 mm | 16 mm |