{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 13 mm | |
Szabvány | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Kulcs hossza L | 170 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 6,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 11 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613950 13 | |
EAN / GTIN | 4045197159793 | |
Gyártó száma | 613950 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csillag-villáskulcs 13 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 338 darabszám azonnal szállítható
4,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 672 darabszám azonnal szállítható
4,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Maximális pofamagasság h1 | 6,5 | 6,5 |
Felület | krómozott | krómozott |
Csillag helyzete | 15 | 15 |
Kulcs hossza L | 170 | 206 |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 11 | 10 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |