{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 9 mm | |
Szabvány | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Kulcs hossza L | 130 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 4,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 8 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613950 9 | |
EAN / GTIN | 4045197159755 | |
Gyártó száma | 613950 9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csillag-villáskulcs, krómozott, Kulcsnyílás: 9mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 947 darabszám azonnal szállítható
3,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
438 darabszám azonnal szállítható
3,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 557 darabszám azonnal szállítható
6,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Felület | krómozott | foszfátozott | Matt krómozott |
Kulcs hossza L | 130 mm | 130 mm | 120 mm |
Kulcsnyílás | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |