{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 10 mm | |
Szabvány | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Kulcs hossza L | 140 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 9 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613950 10 | |
EAN / GTIN | 4045197159762 | |
Gyártó száma | 613950 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csillag-villáskulcs 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 024 darabszám azonnal szállítható
3,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 162 darabszám azonnal szállítható
6,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 5 | 5 |
Felület | krómozott | Matt krómozott |
Kulcs hossza L | 140 | 125 |
Kulcsnyílás | 10 | 10 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |