{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
⌀ tartomány | 31,201 mm - 33,200 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | Cermet | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Furattűrés | H7 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Semi-Standard | igen | |
Befogó mérete | 24 mm | |
Élhossz l1 | 12 mm | |
Fejhossz l | 30 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | |
Konfigurálható tűrések | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurálható minőségek | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét dörzsárazáshoz |
Cikkszám | 239710 31,201-X | |
EAN / GTIN | 4062406605605 | |
Gyártó száma | 239710 31,201-X |