Befogó, hengeres, belső hűtés nélkül 10 mm

Cikkszám: 210555 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
Forgácsoló fej ⌀-höz, D 10 mm
Befogó Weldon szár
Szár ⌀ Ds 16 mm
Külső ⌀ d1 9,8 mm
Teljes hossz L 75 mm
Hasznos hossz L1 24 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték 5 Nm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 210555 10
EAN / GTIN 4045197522634

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A rendszer körfutási pontossága ≤ 10 µm a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.

Figyelem:

Maximális marásmélység = L1 + I; I = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050210410 sz.
Szorítókulcs = 219987 sz.
Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.
Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése