{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Forgácsoló fej ⌀-höz, D | 12 mm | |
Befogó | Weldon szár | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Külső ⌀ d1 | 11,8 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Hasznos hossz L1 | 26 mm | |
Ajánlott meghúzási nyomaték | 10 Nm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 210555 12 | |
EAN / GTIN | 4045197522641 | |
Gyártó száma | 210555 12 |